8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)