商品豆知識
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。
材質機械構造用合金鋼
圧力角(°)20
ねじれ角35°
熱処理全面浸炭焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
外周にネジが切られた歯車。
ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、
高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
歯直角圧力角20°(14°30′)
歯面硬度HB200以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N9級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ラックギヤ
精度JIS N4級
熱処理焼きならし
表面硬度HS26~31
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。
材質ステンレス SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB187以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)0.8
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス無し
モジュール1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。
両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
用途搬送装置や産業機械などに使用します。
材質ステンレス
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。
材質ステンレス
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。
100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)500
表面処理黒染
ねじれ角15°
熱処理―
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB210以下
歯車基準断面歯直角
モジュール(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ねじ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB200 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染(歯部以外)
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7級
歯面硬度HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)15
精度等級DIN 3962 Q10
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB210 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度(HB200以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)1
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)15
精度等級DIN 3962 Q10
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB210 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別はすば歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)15
精度等級JIS N8 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB200 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。
材質ステンレス
全長(mm)1000
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。
材質ステンレスGB304
形状ボス有り
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。
材質機械構造用合金鋼
形状ボス有り
表面処理黒染(歯部以外)
ねじれ角21°30′
熱処理調質・歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N6級
歯面硬度HRC50 ~ 60
歯車基準断面軸直角
RoHS指令(10物質対応)対応
正面圧力角(°)20
関連キーワード
1
2
次へ