種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)0.8
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス無し
モジュール1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染(歯部以外)
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7級
歯面硬度HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度(HB200以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)1
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。
材質ステンレスGB304
形状ボス有り
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N9級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード