カテゴリ
- メカニカル部品(330)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- ParkerTAIYO(275)
- CKD(156)
- コガネイ(117)
- Qlight(104)
- TRUSCO(86)
- エスコ(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ホンダ(69)
- 協育歯車(66)
- リスパック(57)
- 岩田製作所(48)
- 工進(44)
- 水本機械製作所(44)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- イスカル(41)
- 三菱(39)
- THK(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b#80」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK50B80~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B80~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B80~
KANA(片山チエン)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
スプロケット FBN80B
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
Semi-Fシリーズ NK80B38~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B15~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B29~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B43~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数43軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B15~
KANA(片山チエン)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B21~
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形