カテゴリ

  • メカニカル部品(538)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(1,085)
  • ミツビシ(669)
  • トヨタ(460)
  • ホンダ(451)
  • SMC(301)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • 廣杉計器(149)
  • 大阪魂(120)
  • Festo(109)
  • ニッサン(107)
  • エスコ(102)
  • 三菱ふそう(96)
  • ダイハツ(96)
  • スバル(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • MAD MAX(マッドマックス)(78)
  • CKD(72)
  • NSK(日本精工)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semi-Fシリーズ NK60B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B52~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B52~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ NK40B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B52~

    KANA(片山チエン)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK80B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B52~

    KANA(片山チエン)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 40B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 50B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 60B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 80B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
  • ”K標準 ピニオンギヤ” M4 KANA(片山チエン)

    ”K標準 ピニオンギヤ” M4

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
  • ”K標準 ピニオンギヤ” M3 KANA(片山チエン)

    ”K標準 ピニオンギヤ” M3

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
  • ”K標準 ピニオンギヤ” M2 KANA(片山チエン)

    ”K標準 ピニオンギヤ” M2

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)

    KSB まがりばかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)

    歯研はすば歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
    用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)

    タイトマスター(自動緊張タイトナー)

    KANA(片山チエン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
    付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B37~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B33~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
  • Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B33~

    KANA(片山チエン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
    付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B21~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B21~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B20~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B15~

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK100B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B24~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B13~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B13~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK160B12~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B12~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
  • Semi-Fシリーズ NK40B90~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B90~

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数90軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK80B38~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B38~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK50B50~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B50~

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
...
伝導部品カテゴリ