カテゴリ

  • メカニカル部品(582)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(17)
  • SMC(3,286)
  • ホンダ(1,736)
  • MAZDA(マツダ)(1,588)
  • トヨタ(821)
  • ミツビシ(587)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(527)
  • スズキ(432)
  • BIGM(丸山製作所)(300)
  • ParkerTAIYO(272)
  • 三木プーリ(237)
  • 黒田精工(204)
  • エスコ(167)
  • CKD(128)
  • KHK(小原歯車工業)(114)
  • TRUSCO(114)
  • 住友重機械工業(109)
  • 大阪魂(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b60」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK35B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B60~KANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK100B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B60~KANA(片山チエン)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B60~KANA(片山チエン)
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B60~KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK60B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B60~KANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B60~KANA(片山チエン)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK60-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B60~KANA(片山チエン)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK40-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B60~KANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B60~KANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B60~KANA(片山チエン)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)スプロケット FBN60BKANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)シザイ タイトホルダーKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
スプロケット K60B KANA(片山チエン)スプロケット K60BKANA(片山チエン)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット SUSFBN60B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN60BKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軸穴加工済製品で軸穴・キー溝加工・セットスクリュウ、ネジも挿入済ですべて加工済ですので届いたその場ですぐ取り付けできます。従来のようにお客様での追加工は一切不要です。確かな品質、安定した精度。軸穴・キー溝・セットスクリュウとすべてJIS公差内で加工されていますので、トラブルの心配がありません。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-2186セット内容六角孔付き止めねじ材質ステンレス鋼歯数21軸穴径(mm)35適合チェーンNo.60
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
スプロケット SUS60B KANA(片山チエン)スプロケット SUS60BKANA(片山チエン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B16~KANA(片山チエン)
509税込560特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
”K標準 ピニオンギヤ” M2 KANA(片山チエン)”K標準 ピニオンギヤ” M2KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
”K標準 ピニオンギヤ” M4 KANA(片山チエン)”K標準 ピニオンギヤ” M4KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
”K標準 ピニオンギヤ” M3 KANA(片山チエン)”K標準 ピニオンギヤ” M3KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 KANA(片山チエン)チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側KANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品KANA(片山チエン)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
Semi-Fシリーズ NK60B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B32~KANA(片山チエン)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK60B34~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B34~KANA(片山チエン)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B23~KANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
スプロケット NK35-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2BKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
スプロケット NK50-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK50-2BKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
...
伝導部品カテゴリ