カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- 三菱マテリアル(16)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- SMC(7)
- onsemi(6)
- KSフィルター(5)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BeHAUS(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イチネンTASCO(3)
- Victor(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- アソー(2)
- 浦谷商事(2)
- エスコ(2)
- キタジマ(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bd-120」の検索結果
特価

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6
KANA(片山チエン)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
KANA(片山チエン)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4
KANA(片山チエン)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8
KANA(片山チエン)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール8寸法a(mm)175表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)110歯幅(T)(mm)75歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応