「ネオス」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。
pH11.6
仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)
使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。
種別メンテナンス用洗浄剤
液性アルカリ性
性状アルカリ性水溶液
商品タイプ液体
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ。金属加工部品の浸漬、US、仕上。アルミ、ADC、銅、亜鉛
種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH11.5
濃度(%)1~10
危険物の類別非危険物
性状アルカリ性液体
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH7.6
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状中性液体無リン
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH7.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状中性液体無リン
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として
容量(L)18
pH値8.6(3%)
危険物の類別非危険物
外観(原液)微黄色~黄色透明液体
比重(at15℃)1.06
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。
種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)
容量(L)18
引火点(℃)66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH9.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状弱アルカリ性液体
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別ノンシリコーン
主成分フッ素、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
使用法が簡単。ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀。錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減。クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上。ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広い。ネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆。冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆。化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆。機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆。工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存
pH6.5
外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)
危険物の類別非危険物
燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。
安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
1箱(50g×100個)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
用途水溶性洗浄剤として
仕様透明液体
成分有機酸塩類:5~15%、水:60~70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15~25%、界面活性剤:1~5%、防食剤:1%未満
色無色~帯黄色
pH13.0(原液、25℃)
沸点(℃)100以上
密度1.17(15℃)
溶解度易溶(水,室温)
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード