商品豆知識
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
寸法(mm)130×155×158
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモーター 35W
回転制御スピードフィードバック制御
設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350
モーターステッピングモーター
到達真空度(Pa)最大399.9以下
安全機能過電流保護、カップリングカバー
アズワン品番65-0581-14
メーカー商品コード261970
1個
¥9,098
税込¥10,008
31日以内出荷
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
30日以内出荷
長さ(mm)【外套】200
摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25
アズワン品番65-0583-36
メーカー商品コード200510
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
型式RH-1000
寸法(Φ×mm)15×200
アズワン品番65-0583-28
メーカー商品コード202670
1個
¥33,980
税込¥37,378
46日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40
アズワン品番65-0583-08
メーカー商品コード200330
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。
材質SUS304
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。
材質SUS304
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773
質量(kg)2.3
1個
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
規格100mm、TS15/25
アズワン品番65-0583-38
メーカー商品コード271300
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
摺合せTS15/25
アズワン品番65-0583-37
メーカー商品コード200530
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
備考バイトン TS24 3個
アズワン品番65-0581-29
メーカー商品コード121680
1セット(3個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
寸法(Φ×mm)10×189
アズワン品番65-0581-15
メーカー商品コード261950
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ