223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個(1個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80 電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定 方式マグネットドライブ方式(ローター回転) 外寸(mm)250×302×230 内寸(mm)160Φ×150(チャンバー) 温度制御PID制御 デジタル表示・設定 ヒーター容量(W)140 真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管) 安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

タイプバスなし 機能回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 動作周囲温度(℃)5~35 接続口径(Φmm)【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10 蒸発能力(mL/min)最大23 入力電源(V)1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個) 対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター 使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
1個(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)578×352×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266510 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-68
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格エバポレーター コード232840 アズワン品番65-0567-45
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
コード117600 アズワン品番65-0567-55 適合型式3000mL S35/20 F-70
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷

エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.2 外形寸法(mm)672×342×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266370 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-67 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.8 外形寸法(mm)514×342×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266490 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-65 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水・オイル兼用バス付です。
仕様●V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A●バス温度調節範囲・精度:室温+5~180℃・±1.5℃(オイル:±3℃)●ヒータ・バス容量:1kW・約5.4L●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:11.1A、1.11kVA 材質バス:アルミ(テフロン(R)コーディング) 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)724×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266410 内寸法(mm)バス:内径240×120H 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-73 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610) 安全機能バス:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270730 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0565-62
1個
8,498 税込9,348
15日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
コード261300 アズワン品番65-0569-12 適合型式N-21NS、N-21・21B・21d・51・51B・51d・101・101B・101d型
1セット
35,980 税込39,578
31日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.9 外形寸法(mm)479×342×823(1003) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266430 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-66
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.1 外形寸法(mm)736×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266390 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-70 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード266110 使用条件循環液温 5℃以上 アズワン品番65-0564-05
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。三方活栓を使用すればドレンコック付受けフラスコの凝縮液を運転中に回収できます。
コード116960 アズワン品番65-0565-04
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1 コード116390 摺合せJIS規格 S35 アズワン品番65-0564-69
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

1セット
58,980 税込64,878
31日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270740 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0564-04
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1セット
58,980 税込64,878
31日以内出荷

東京理化器械受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用 摺合せISO規格 S35
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京理化器械受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ 摺合せJIS規格 TS15/25
1個
4,398 税込4,838
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用
コード234890 アズワン品番65-0565-49
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

東京理化器械摺合せ試験管 TS15/25
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組) コード201450 アズワン品番65-0565-33
1組(6本)
8,598 税込9,458
46日以内出荷

東京理化器械試験管アダプター
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用 コード268830 アズワン品番65-0564-78
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

東京理化器械包みパッキン 6B
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150660 アズワン品番65-0569-15 適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

東京理化器械DN150KZパッキン
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196360 アズワン品番65-0569-03
1個
19,980 税込21,978
61日以内出荷

東京理化器械DN50ガラスパイプ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272160 アズワン品番65-0568-98
1個
62,980 税込69,278
61日以内出荷

東京理化器械リークバルブ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272130 アズワン品番65-0568-95
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用 コード261620 アズワン品番65-0568-88
1個
43,980 税込48,378
46日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010M型用 コード232880 アズワン品番65-0568-81
1個
2,798 税込3,078
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010型シリーズ用 コード223340 アズワン品番65-0568-79
1個
83,980 税込92,378
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用 コード223320 アズワン品番65-0568-71
1個
139,800 税込153,780
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010d型用 コード223610 アズワン品番65-0568-69
1個
8,198 税込9,018
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用 コード223380 アズワン品番65-0568-67
1セット
13,980 税込15,378
欠品中