10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振盪機
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)5~37 規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg モーターDCブラシレスモータ 機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時 入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz アズワン品番65-0575-10 振盪方式旋回 メーカー商品コード188140
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ
適合機種MG-3000・3100・3200型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)専用容器ラック MGSHシリーズ
MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(12本)ほか
58,980 税込64,878
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)