鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-11
メーカー商品コード240090
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型・丸底フラスコ用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0576-02
メーカー商品コード245800
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-10
メーカー商品コード240060
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
アズワン品番65-0575-68
メーカー商品コード265770
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-09
メーカー商品コード240280
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))
アズワン品番65-0576-06
メーカー商品コード240900
1個
¥8,198
税込¥9,018
31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
関連キーワード