8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変 寸法(mm)138.7×50×114.2 質量(g)約670 電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
1個(1個)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器用ケーブルです。
タイプNVC-2200L用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620 アズワン品番65-0563-98
1個
14,980 税込16,478
欠品中

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 寸法(mm)340×384×851 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)-20~30 最大流量12/14L/分 方式密閉系循環 最大揚程(m)9.5/13 水槽容量(L)16.5(液量14 冷凍機空冷式 650W 冷却能力1200W(液温10℃時) 水槽寸法(mm)280Φ×270 温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 温度範囲(℃)-20~30 方式密閉系循環 冷凍機空冷式 450W
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5~35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷