平角缶 2ヶ口・ノズル付NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,598~税込¥9,458~特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,498~税込¥10,448~
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
平角缶 2ヶ口 ノズル付NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
滅菌採水瓶NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1組(100個)
当日出荷から4日以内出荷
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
平角缶(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(5本)ほか
翌々日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798~税込¥10,778~
1箱(48本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ネームイン洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)8日以内出荷
容量(mL)500使用温度範囲(℃)-30~60薬品名ノズルのみ
Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,698~税込¥10,668~
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
ウォータータンク用レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで使用可能。
簡単につぶすことが可能。
廃棄費用の低減を実現。
持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。
広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用NIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
三角フラスコ(TPX)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から8日以内出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
小型真空ポットNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)3日以内出荷から32日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)棚板径(Φmm)110
TPXテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
Jボトル角型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(50本)ほか
16日以内出荷から48日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
ハードボトル コック付き HBCシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。