当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
緊急補修に適したアスファルト補修材。
敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
材質アスファルト常温合材
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35
硬化時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積20mm厚 約200×300mm
適応下地アスファルト
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。
仕様鉱物油系アスファルト接着剤
成分アスファルト乳剤
材質鉱物油、水、その他
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
乾燥時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積約2m2
施工面積(m2)約2
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色ブラック
仕様硬化型パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75
硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地アスファルト
インスタントセメント(メーカー製)の約3倍の強度(圧縮強度)を持っています。
用途庭やテラスベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に。
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦455×横455mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
関連キーワード