すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地目地
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
無機系セラミック抗菌剤を配合。
急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:4、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。
安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。
朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。
色白
仕様速乾、砂入りセメント
成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25
硬化時間(時間)夏:4、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10
適応下地目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積100角タイル20~25枚分の目地
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用
色ホワイト
特性防水
成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など
施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)
適応下地モルタル、コンクリート面
硬化時間(時間)約4~5
仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材
危険物の類別非危険物
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイル目地の充填やひび割れ補修
タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)
危険物の類別非危険物
施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
耐水性・防水性に優れています。
薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。
無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等
特性耐水性、防水性
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚約500×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材
色オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等
施工面積(m2)約1
主なワークパーツ
耐水性・防水性に優れています。
抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等
色ホワイト
特性耐水性、防水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
接着材はペースト状なので、そのまま使えます。
目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。
仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)
セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3
乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2
危険物の類別非危険物
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m
適応下地薬室内、床面、壁面
主なワークパーツ
耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。
ヘラ付きです。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。
袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。
特性耐水
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40
危険物の類別非危険物
施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)
適応下地タイル、目地
浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。
耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。
色白
特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地タイル、目地
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。
そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。
速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
仕様アクリル系
付属品ヘラ付き
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
色オフホワイト
容量(g)80(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
主なワークパーツ
関連キーワード