接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。
仕様接着剤入り聚楽壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
種別一坪用
材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60
乾燥時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間約3~5日
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。
若椛壁は近代的な明るい壁です。
材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。
仕様接着剤入り繊維壁
成分繊維類、パルプ、接着剤
材質繊維類、パルプ、接着剤
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間24
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚約100×50mm
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55
施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)
乾燥時間72~120
種別三坪用
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
仕様接着剤入り聚楽壁
危険物の類別非危険物
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。
仕様硬化性下地調整パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1mm厚 約0.2m2
適応下地モルタル、コンクリート面
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚(約100×50mm)
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
¥6,980
税込¥7,678
翌々日出荷
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
関連キーワード