20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。 主な用途スレート、モルタル 仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤 成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 主成分アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 施工面積3.3m2~4m2 適応下地繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2)約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。 水を加えて施工できます。
用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。 仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤 成分高分子吸収剤 材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10 危険物の類別非危険物 施工面積約2~3坪分 適応下地繊維壁、聚楽壁
1袋(30g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。 仕様接着剤入り繊維壁 成分繊維類、パルプ、接着剤 材質繊維類、パルプ、接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間24
1袋(670g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。 主な用途かべ 仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤 成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65 主成分アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 施工面積3.3m2~4m2 適応下地繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2)約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学壁パテ
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。 特性耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地壁、モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚(約100×50mm) 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
6,980 税込7,678
翌々日出荷

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁 寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55 施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2) 乾燥時間72~120 種別三坪用 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 仕様接着剤入り聚楽壁 危険物の類別非危険物
1袋(2700g)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。
用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。 仕様ペースト状しっくい 付属品ヘラ 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等 材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10 硬化時間(時間)夏:3、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×1300mm 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1袋(300g)ほか
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学しっくい
日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。 消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
用途しっくい壁、瓦の補修。 硬化時間(時間)240 仕様骨材入りしっくい 成分消石灰、接着剤、粉末樹脂 材質消石灰、接着剤、粉末樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約0.6m2 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1袋(1kg)ほか
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。 乾燥時間24~48 適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁 成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など 仕様樹脂入りしっくい 危険物の類別非危険物
1袋(2.8kg)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭化学壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修 ホワイト 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 適応下地土壁、しっくい壁など
1袋(300g)ほか
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤 仕様繊維壁用防カビ剤 成分防カビ剤 材質イミダゾール系防カビ剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13 危険物の類別非危険物 施工面積約1坪 適応下地繊維壁 主なワークパーツ
1個(30g)ほか
239 税込263
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維壁施工時混和す事によりアクの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤 仕様繊維壁用アク止め剤 成分アクドメ剤 材質アクリル系粉末樹脂、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13 危険物の類別非危険物 施工面積約1坪 適応下地繊維壁 主なワークパーツ
1個(30g)ほか
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
用途繊維壁用混和剤 仕様繊維壁用補強ボンド 成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13 危険物の類別非危険物 施工面積約1坪 適応下地繊維壁 主なワークパーツ
1個(25g)ほか
229 税込252
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35 施工面積約5mm厚で×300×1300mm 硬化時間(時間)24~48 適応下地土壁、しっくい、モルタル面 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 仕様ペースト状しっくい 危険物の類別非危険物
1袋(3kg)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)