粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。
特性耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地壁、モルタル、コンクリート
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修
色ホワイト
仕様無収縮、非硬化パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40
危険物の類別非危険物
適応下地土壁、しっくい壁など
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。
色ホワイト
硬化時間(分)180
仕様速乾、無収縮、硬化型パテ
成分石膏、骨材、粉末樹脂など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm
適応下地石膏ボード
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
仕様砂入りセメント補修材
成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤
材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 350mm×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
。エアコンの配管部のスキ間処理に!。柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに。使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
危険物の類別非危険物
関連キーワード