日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。
適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。
仕様ペースト状しっくい
成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)72
サイズ(mm)230×160
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。
仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ
成分黄土、軽量骨材、接着剤
材質黄土、軽量骨材、接着剤
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積約瓦5枚分
適応下地屋根板
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
下地調整や補修に最適です。
ヘラ付。
用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。
仕様ペースト状しっくい
付属品ヘラ
成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等
材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10
硬化時間(時間)夏:3、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×1300mm
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。
消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
用途しっくい壁、瓦の補修。
硬化時間(時間)240
仕様骨材入りしっくい
成分消石灰、接着剤、粉末樹脂
材質消石灰、接着剤、粉末樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚 約0.6m2
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
関連キーワード