22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
グレー 硬化時間(分)180 仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性耐熱・難燃 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
1袋(1kg)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭化学壁パテ
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。 特性耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地壁、モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。 特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地タイル、目地
1個(500g)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。 特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
1個(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。 特性耐水 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安) 適応下地タイル、目地
1袋(300g)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修 ホワイト 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 適応下地土壁、しっくい壁など
1袋(300g)ほか
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で100×330mm 硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24 ホワイト 適応下地石こうボード 仕様硬化性石こうボード用補修材 危険物の類別非危険物
1袋(300mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35 施工面積約5mm厚で×300×1300mm 硬化時間(時間)24~48 適応下地土壁、しっくい、モルタル面 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 仕様ペースト状しっくい 危険物の類別非危険物
1袋(3kg)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。
用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。 仕様ペースト状しっくい 付属品ヘラ 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等 材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10 硬化時間(時間)夏:3、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×1300mm 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1袋(300g)ほか
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
グレー 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 硬化時間(分)180 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(300g)ほか
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
1袋(500g)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積約5m×5m×2m 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(100g)ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分黄土、軽量骨材、接着剤 材質黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約瓦5枚分 適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)