48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa)0.5 機能瞬時流量表示 測定精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-13
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-52
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-22
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-61
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-39
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.04~0.2L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-53
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-18
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京計装伸縮管
大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-55
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:0.3~3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-59
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-43
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-45
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-51
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR アズワン品番65-9087-56
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-19
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-37
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-16
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-26
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-15
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-41
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準) アズワン品番65-9087-47
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)