「パーティクルプラス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、5.0
標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
データ形式CSV、最大10000個
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
関連キーワード