光散乱式デジタル粉じん計カノマックス(KANOMAX)3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:355×355測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm本体質量(kg)1.5測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB駆動時間(時間)約8