絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
519件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素) ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)

    ガステック
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
    トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
  • 【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック

    【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)

    ガステック
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
    仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~100ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
  • 【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック

    【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)

    ガステック
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
    仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~10ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
  • 【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック

    【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)

    ガステック
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
    用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース測定範囲0~500ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)センサーH2S-522E分解能5ppm(最小)温度測定範囲(℃)0~+40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)検知対象ガス硫化水素
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き ガステック

    検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き

    ガステック
    32,980税込36,278
    1セット(10箱×10本)
    15日以内出荷
    同一ロット検査成績書(1通)付き
  • 検知管 同一ロット5箱分検査成績書付き ガステック

    検知管 同一ロット5箱分検査成績書付き

    ガステック
    20,980税込23,078
    1セット(5箱×10本)
    15日以内出荷
    同一ロット検査成績書(1通)付き
    特性同一ロット5箱分検査成績書付き
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷から62日以内出荷
    測定ガス硫化水素
  • 延長採取管ガードゴム 359 ガステック

    延長採取管ガードゴム 359

    ガステック
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
    適合延長採取管ガードゴム(351A用)
  • 硫化水素ガス発生管 ガステック

    硫化水素ガス発生管

    ガステック
    6,998税込7,698
    1箱
    7日以内出荷から9日以内出荷
    校正用ガスの発生用です
  • パイロテックエレメント ガステック

    パイロテックエレメント

    ガステック
    4,998税込5,498
    1個
    33日以内出荷
  • ボーリングバー ガステック

    ボーリングバー

    ガステック
    29,999税込32,999
    1本
    翌々日出荷
    君津式表層汚染簡易測定。汚染分布状況を簡単・正確に把握
    アズワン品番61-0102-40
  • 2連検知管接続ゴム管 ガステック

    2連検知管接続ゴム管

    ガステック
    699税込769
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    2連検知管の予備として
    アズワン品番61-0102-25
  • アクセサリ ガステック

    アクセサリ

    ガステック
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    GV-100S付属のアクセサリー
    アズワン品番61-0102-17
  • プロパン検知器セット ガステック

    プロパン検知器セット

    ガステック
    6,498税込7,148
    1セット
    17日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    アズワン品番61-0102-13
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • 硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス ガステック

    硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス

    ガステック
    9,999税込10,999
    1式
    22日以内出荷
    硫化水素測定器GHS-8AT専用の処理ソフトです。データの抽出、グラフ化、保存が簡単にできます。
    用途ロギングデータ読出し、ロギング条件設定、時計設定、ロギングデータ保存、グラフデータ保存、複数グラフ表示(最大10グラフ)データCSV変換に。トラスコ品番712-4901インターフェースUSB2.0対象ガス硫化水素
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方)

    ガステック
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合促進用。トラスコ品番707-2850材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ保持用かご ガステック

    ディフュージョンチューブ保持用かご

    ガステック
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
    用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
  • 加湿筒 ガステック

    加湿筒

    ガステック
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
    用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。トラスコ品番707-2847材質ガラス、金属質量(kg)約1.1(水が入っていない状態)使用温度範囲(℃)5~40流量(L/min)0.2~10
  • GОCー200用オプション品 ガステック

    GОCー200用オプション品

    ガステック
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
    用途GOC-200標準付属ケース(交換用)付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本トラスコ品番704-8959幅(mm)73(突起部含まず)高さ(mm)54(突起部含まず)奥行(mm)21(突起部含まず)
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート

    ガステック
    67,980税込74,778
    1個
    22日以内出荷
    本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。
    用途連続発生ガスの採取用。付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個トラスコ品番707-2854材質ガラス寸法(mm)【ガス出入口】6外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)内径(mm)【ガス採取口】15.6
  • ディフュージョンチューブ D-50 ガステック

    ディフュージョンチューブ D-50

    ガステック
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2849材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)

    ガステック
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合・分岐用。トラスコ品番707-2852材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック

    ディフュージョンチューブ D50-4

    ガステック
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
  • アルコールチェック用検知管セット ガステック

    アルコールチェック用検知管セット

    ガステック
    38,980税込42,878
    1セット
    8日以内出荷
    ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
    セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
  • 半定置形ガス警報器 ガステック

    半定置形ガス警報器

    ガステック
    659,800税込725,780
    1個
    16日以内出荷
    メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
    外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
  • 校正用ガスチャンバー ガステック

    校正用ガスチャンバー

    ガステック
    7,198税込7,918
    1個
    16日以内出荷
    対応機種GOC-200/GOC-100-2/GOC-100-2-BT
  • ロギングデータ読み取り装置 ガステック

    ロギングデータ読み取り装置

    ガステック
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
    仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
  • 拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック

    拡散式硫化水素測定器GHS-8AT

    ガステック
    289,800税込318,780
    1台
    19日以内出荷
    大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
    用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
  • 液体用検知管 ガステック

    液体用検知管

    ガステック
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
    用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。付属品取扱説明書材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル幅(mm)145高さ(mm)53奥行(mm)17有効期間3年
  • 延長採取棒NO.350BP-2 ガステック

    延長採取棒NO.350BP-2

    ガステック
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
    用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
  • トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分) ガステック

    トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
    用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
  • 校正用ガス調整装置 パーミエーター ガステック

    校正用ガス調整装置 パーミエーター

    ガステック
    1,298,000税込1,427,800
    1台(1台)
    21日以内出荷
    パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。
    仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    方式定電位電解式対応機種CM-8A/CM-9A/CM-9A-BT
  • 煙道排ガス測定セット SGシリーズ ガステック

    煙道排ガス測定セット SGシリーズ

    ガステック
    229,800税込252,780
    1セット
    8日以内出荷から24日以内出荷
  • 装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック

    装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ

    ガステック
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
    測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73