絞り込み
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
6ページ目: ガステックのすべての商品

アルコールチェック用検知管セット
ガステック¥38,980税込¥42,8781セット8日以内出荷ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
シリカゲルチューブ
ガステック¥5,398税込¥5,9381箱(20本)8日以内出荷シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg
半定置形ガス警報器
ガステック¥659,800税込¥725,7801個16日以内出荷メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
ロギングデータ読み取り装置
ガステック¥47,980税込¥52,7781個61日以内出荷装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
長時間用検知管
ガステック¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から9日以内出荷小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT
ガステック¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
液体用検知管
ガステック¥2,998税込¥3,2981箱(10本)9日以内出荷ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。付属品取扱説明書材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル幅(mm)145高さ(mm)53奥行(mm)17有効期間3年
延長採取棒NO.350BP-2
ガステック¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から6日以内出荷上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)
ガステック¥3,198税込¥3,5181箱(10本)9日以内出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
校正用ガス調整装置 パーミエーター
ガステック¥1,298,000税込¥1,427,8001台(1台)21日以内出荷パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
パッシブ・ドジチューブ
ガステック¥3,798税込¥4,1781箱(10本)6日以内出荷から10日以内出荷サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ
ガステック¥72,578税込¥79,8361台当日出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ
ガステック¥71,980~税込¥79,178~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ
ガステック¥91,980~税込¥101,178~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ
ガステック¥69,980~税込¥76,978~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥72,980~税込¥80,278~1式11日以内出荷から18日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)
ガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:7H ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:200~5500ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスホスフィン
ガス検知管 92 アセトアルデヒド 92シリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱10日以内出荷から17日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:92 アセトアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:5~750ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:25~1500ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアセトアルデヒド/ジアセチル保管環境冷蔵
自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ
ガステック¥125,999~税込¥138,599~1台11日以内出荷から18日以内出荷酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
ガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:1LKC 一酸化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~100ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:水素・炭化水素の影響を低減対象ガス一酸化炭素
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル保管環境冷蔵
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス臭化メチル
ガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:13L 二硫化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~8.1ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準対象ガス二硫化炭素
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:137LL クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.3~4.5ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準対象ガスクロロホルム保管環境冷蔵
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル
ガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:153L メチルイソブチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●測定範囲:2.5~130ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスメチルイソブチルケトン
ガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:106 石油ナフサ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~28mg/L●標準吸引回数(n):1対象ガス石油ナフサ(ペトロリン)
ガス検知管 35 硫酸 35シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:35 硫酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~5mg/m3●標準吸引回数(n):5対象ガス硫酸
ガス検知管 123L キシレン 123シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準対象ガスキシレン
ガス検知管 14R 塩化水素 14シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:14R 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:低湿度用(相対湿度0~10%)対象ガス塩化水素
ガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:121SLF ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:30~600mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン
ガス検知管 121F ベンゼン 121シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:121F ベンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:30~1200mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガスベンゼン
ガス検知管 23M 二酸化塩素 23シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:23M 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~10ppm●標準吸引回数(n):1対象ガス二酸化塩素
ガス検知管 132MF トリクロロエチレン 132シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:132MF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~600mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガストリクロロエチレン保管環境冷蔵
ガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:132HAF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:100~3000mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガストリクロロエチレン保管環境冷蔵
ガス検知管 133MF テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:133MF テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~800mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガステトラクロロエチレン保管環境冷蔵