絞り込み
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,226)
- Merck(メルクミリポア)(2,973)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,389)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,554)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,069)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

ガス検知管
ガステック¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。測定回数10
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)
ガステック¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。用途COガス検知器のガス校正用。トラスコ品番250-7806材質アルミ缶幅(mm)75高さ(mm)275奥行(mm)75対象ガス一酸化炭素(250ppm)
パッシブ・ドジチューブ
ガステック¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から8日以内出荷サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。測定回数10
センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用
ガステック¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
ガス検知管
ガステック¥3,498税込¥3,8481箱(10回分)5日以内出荷から9日以内出荷ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。測定回数10
塩化ビニル検知管NO.131La
ガステック¥2,498税込¥2,7481箱(5本)当日出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。用途環境測定用トラスコ品番245-1967幅(mm)147高さ(mm)19質量(g)70奥行(mm)54測定対象気体塩化ビニル有効期間2年(冷蔵庫保管)測定範囲(ppm)0.25~54
メチルイソチオシアネート検知管
ガステック¥3,298税込¥3,6281箱(5本)7日以内出荷低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。用途環境測定用トラスコ品番245-1939質量(g)70測定対象気体メチルイソチオシアネート対象ガスメチルイソチオシアネート有効期間2年測定範囲(ppm)0.07~25
簡易排水試験セット WPシリーズ
ガステック¥34,999税込¥38,4991セット9日以内出荷排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
パイロテック
ガステック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
延長採取管ガードゴム 359
ガステック¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。適合延長採取管ガードゴム(351A用)
校正用ガス調整装置 パーミエーター
ガステック¥1,298,000税込¥1,427,8001台(1台)21日以内出荷パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
パッシブ・ドジチューブ
ガステック¥3,798税込¥4,1781箱(10本)6日以内出荷から10日以内出荷サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ
ガステック¥125,999~税込¥138,599~1台11日以内出荷から18日以内出荷酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:174D 1,3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:1,3-ブタジエン●▼測定範囲:1.3~200ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):10~200●●測定ガス名:塩化ビニル●▼測定範囲:1.5~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:152D メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:2~600ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~600保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:151D アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:5~1500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):50~1500保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:133D テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:3~150ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~150保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:132D トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:3~300ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~300●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:2.4~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 112D エタノール 112シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:112D エタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:エタノール●▼測定範囲:100~25000ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1000~25000校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:91D ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.1~20ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~20●入数:1箱(10本入)保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:17D フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:12D シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:1~200ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:9DL 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.01~3.0ppm●▼測定時間(hr):1~24●目盛範囲(ppm・hr):0.1~3.0保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:9D 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.1~30ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~30保管環境冷蔵校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱11日以内出荷から18日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:8D 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:0.08~100ppm●▼測定時間(hr):0.5~24●目盛範囲(ppm・hr):2~50校正証明書一般校正