「水素 ガス 濃度 計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7789
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~30.0ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
1セット
¥269,800
税込¥296,780
46日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69
質量(g)120(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69
防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)0.0~25.0
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
関連キーワード