15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。 付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書 高さ(mm)148 対象ガス硫化水素
1台
279,800 税込307,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-79
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)0%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-73
1台
79,980 税込87,978
23日以内出荷

海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物 測定範囲0.002~0.2mg/L 仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412 電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売) 構造防塵・防水構造(IP55相当) 対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT 連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間 ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度 警報方式ブザー、ランプ、自動復帰 使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上 Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
659,800 税込725,780
16日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷

最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30 質量(g)182 保護構造防塵・防水構造(IP66/67) 電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間) 表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 ガス採気方式拡散式 警報方式ランプ ブザー バイブレーション 使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガステック小型COモニタ
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式 付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース 寸法(mm)77×21×42 測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ) 質量(g)約60(電池含む) 電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能) 連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて) 検知原理定電位電解式 使用環境-10~40℃ 30~90%RH 防塵防水性能IP67相当 警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷