「co2 濃度測定器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。 トラスコ品番249-5686 セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)35 湿度(%RH)分解能:0.1 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)AC電源使用 対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 測定温度範囲(℃)0~40 測定範囲(ppm)(CO2)0~9999 検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(ppm)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ガステックCO・CO2測定器
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース 寸法(mm)155×72×95(突起部含まず) 測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm 質量(g)600(電池・センサ含む) 電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション) 表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量) ガス採気方式吸引式 測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式 検知方式NDIR式 使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH 補正機能
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷

二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。 質量(g)約135 電源専用ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35 測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式) 通信方式Bluetooth Ver.4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35 測定ガス二酸化炭素 指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る) 表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 使用環境条件温度:0~40℃ アズワン品番64-7722-46 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 通信距離(m)最大:約10
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30 質量(g)182 保護構造防塵・防水構造(IP66/67) 電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間) 表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 ガス採気方式拡散式 警報方式ランプ ブザー バイブレーション 使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷