カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京測器研究所
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(146)
  • マザーツール(51)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(757)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(533)
  • エスコ(359)
  • RS PRO(328)
  • 長野計器(292)
  • ナリカ(274)
  • オーツカ光学(273)
  • アズワン(229)
  • クリアー光学(170)
  • testo(テストー)(159)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみゲージ 3mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 3mm 120Ω東京測器研究所
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.8mm●幅:3.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.8 x 3.5 mm●コード番号:500-5937アズワン品番65-7350-58
ひずみゲージ 5mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 5mm 120Ω東京測器研究所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:10mm●幅:3mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:10 x 3 mmアズワン品番65-7312-89
ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω東京測器研究所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ汎用の1軸歪ゲージ
ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω東京測器研究所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トルク測定用の歪ゲージトルク測定用の歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mmアズワン品番65-7350-59
【レンタル】ハンドヘルドデータロガー 東京測器研究所【レンタル】ハンドヘルドデータロガー東京測器研究所
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4質量(g)約800電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)インターフェースUSB、RS-232Cデータ容量最大約80000データ外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
【レンタル】デジタルひずみ測定器CF 東京測器研究所【レンタル】デジタルひずみ測定器CF東京測器研究所
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。 リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。 電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。 データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。 スリープ機能で長期計測可能。 データメモリーは最大40000データ。 RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。 メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約850電源単3形アルカリ乾電池(LR6)4個単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個専用ACアダプター(CR-183)表示表示器/バックライト付液晶表示解像度/128×64ドット、21桁×8行表示内容/測定データ、設定リストなど寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×55×223(突起部を除く)連続使用時間(時間)約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)データメモリ機能/測定データの記録・再生記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データデータ容量/最大13000データデータ保持期間/約10日間(電池満充電時)使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露を除く)オートパワーオフ機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可)保存温度範囲(℃)-20~+60インターフェイスRS-232C機能/コントロールの受信、送信データなどの送信インターバルタイマー機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート時刻/年・月・日・時・分・秒インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回ステップ数/最大5ステップのプログラム可能実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)メモリーカード機能/本体メモリデータの記録・再生適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカードデータ記録容量/8~128MBカード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠耐振性29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2防水性IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら