絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東洋技研
- 4ページ目
4ページ目: 東洋技研のすべての商品

組端子台
東洋技研¥579~税込¥637~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥2,098~税込¥2,308~1個13日以内出荷から15日以内出荷PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
BOXTMシリーズ コーナー端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)強化PBT質量(g)約77使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)600定格電流(A)15端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)鉄周囲温度(℃)-25~+100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
PCXシリーズ スプリングロック端子式
東洋技研(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
二段端子台 PUW-20
東洋技研¥149税込¥1641個欠品中定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
組端子台
東洋技研¥519~税込¥571~1個15日以内出荷から61日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台色灰定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
組端子台
東洋技研¥479~税込¥527~1個15日以内出荷形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥389~税込¥428~1個15日以内出荷仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥389~税込¥428~1個15日以内出荷3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥379~税込¥417~1個15日以内出荷形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
DINレール対応端子台用オプション カバー
東洋技研¥829税込¥9121枚当日出荷ワンタッチ式端子台用保護カバーです。適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15色透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から46日以内出荷・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
組端子台
東洋技研¥679~税込¥747~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥259~税込¥285~1個当日出荷から29日以内出荷耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
シールド無しケーブル ストレート 40極
東洋技研¥4,598税込¥5,0581本当日出荷シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線材質非鉛耐熱PVC質量(g)130ケーブル長(m)1芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタMIL-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500ケーブル形状ストレート
接続ケーブル(KB40S-4F1H)
東洋技研¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H40)
東洋技研¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
コネクタ端子台(PCXシリーズ)
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)定格絶縁電圧(V)AC、DC125端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)定格通電電流(A)1適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
16点式リレーターミナル
東洋技研¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
C型16mmレール対応 コモン端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個13日以内出荷から14日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)7/11/15