364件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    519税込571
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    529税込582
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • Toyogiken 電磁接触器 CNTシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 CNTシリーズ

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シリーズCNTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋技研 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ 東洋技研

    東洋技研 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ

    東洋技研
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:2極ショートジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●BB7.62シリーズブリッジバー. PCNシリーズショートバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
  • DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)

    東洋技研
    44税込48
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-8939材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)7高さ(mm)32.5質量(g)6定格絶縁電圧(V)800
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8タイプ)

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • ショートバー(VT-5S01,02・VT-5D01,02) 東洋技研

    ショートバー(VT-5S01,02・VT-5D01,02)

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    43日以内出荷
    適合機種VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02材質絶縁材/PC材質(導電板)C5210R(Snメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
  • スタッド式端子台 ST-10 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-10

    東洋技研
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM10適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130/160/240
  • ストリップ線 東洋技研

    ストリップ線

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    漏洩電流OFF時/0.1mA出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
  • レール支持金具(可動式) 東洋技研

    レール支持金具(可動式)

    東洋技研
    369税込406
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    傾け自在、ロック機構付
    傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
  • レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研

    レール取付用側板(CTシリーズ)

    東洋技研
    229税込252
    1セット(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    14日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能
  • BOXターミナル(ワークエリア用) 東洋技研

    BOXターミナル(ワークエリア用)

    東洋技研
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link 東洋技研

    CC-Link

    東洋技研
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
  • コモン端子台 東洋技研

    コモン端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1箱
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
    形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,898税込8,688
    1個
    15日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    499税込549
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    93税込102
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研
    45税込50
    1枚
    3日以内出荷
    線入りタイプ
    材質PVC長さ(mm)670幅(mm)8.5厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研

    シールド無しケーブル ストレート 40極

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
    材質非鉛耐熱PVC芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタFCN-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台) 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 東洋技研

    基板用端子台

    東洋技研
    449税込494
    1組
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトニッパ 東洋技研

    ダクトニッパ

    東洋技研
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    ダクトニッパーは、100mm高さ迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する事が可能です。 ハンドル部にスプリングがついていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプの為、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
    用途ダクトニッパーは、配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する工具です。その他樹脂製品の奥深い箇所のゲートの切断も行えます。全長(mm)327質量(kg)460奥行(mm)96刃幅(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
  • Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ

    東洋技研
    55税込61
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN Rail Mount極数10シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)660ac/dc
  • Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ

    東洋技研
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
  • 接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40Y-4F)

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールドケーブル形状PLC中継分岐
  • その他コネクタ付ケーブル 東洋技研

    その他コネクタ付ケーブル

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールドケーブル形状PLC中継分岐
  • 接続ケーブル(KB40SM-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40SM-4F)

    東洋技研
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V芯数40絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F1H) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F1H)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vケーブル長(m)7芯数40コネクタCN1:富士通製360形、CN2:ヒロセ電機製MIL、360形-MILコネクタ1:1結線ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40SM-4F1H-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40SM-4F1H-LA1)

    東洋技研
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVCケーブル長(m)5芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-2M50AB)

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下