定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子ねじM3.5×8L
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準締付トルク(N・m)1.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。
単線、フェルールはそのまま差込みます。
撚り線はボタンを押しながら差込みます。
ボタンを押しながら引き抜きます。
端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました!
BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143
高さ(mm)22
極数4
奥行(mm)29.5
保護等級IP67
端子台有
電線出入口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2
レール取付可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
材質(端子台)PBT UL94 V-0、(導電板)C2680R、(結線ビス)SWCH、(UP座金)SPCC、(スプリング)SUS
厚さ(mm)(導電板)1.0、(UP座金)0.8
定格電圧(V)600
表面処理(導電板)Ni、(結線ビス、UP座金)Zn
適合電線(mm2)最大2.0
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~100
締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。
狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能!
フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します!
フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します!
蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。
両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上!
狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。
別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能!
BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可
幅(mm)240.0
高さ(mm)86.0
極数36
奥行(mm)155.6
保護等級IP67
端子台有
RoHS指令(10物質対応)対応
取込口無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード