25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
1個ほか
87 税込96
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

適合機種VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02 材質絶縁材/PC 材質(導電板)C5210R(Snメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(10個)
1,398 税込1,538
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
98 税込108
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(10個)ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種VTC-501 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-535 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-635 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(50個)
8,598 税込9,458
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

BB7.62シリーズブリッジバー。PCNシリーズショートバー
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●コード番号:391-0297 アズワン品番65-7774-07
1個
429 税込472
7日以内出荷