カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • ワゴジャパン(48)
  • フエニックス・コンタクト(42)
  • 三菱電機(20)
  • RS PRO(20)
  • オークラ輸送機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • 東芝ライテック(10)
  • Entrelec(10)
  • TDKラムダ(9)
  • ワイドミュラー(7)
  • CAMDENBOSS(7)
  • マリンテック(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • SIEMENS(6)
  • TRACO POWER(6)
  • Wieland(6)
  • 内外電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子台 アース」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
599税込659
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
689税込758
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
549税込604
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR東洋技研
39,980税込43,978
1個
当日出荷
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストリップ線 東洋技研ストリップ線東洋技研
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン突入電流(A)1/最大 10ms以下漏洩電流OFF時/0.1mA出力形式シンクタイプ応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下コモン仕様32点1コモン耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR東洋技研
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
3線圧接 東洋技研3線圧接東洋技研
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)1.6質量(g)約210漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ3線圧接式コネクタヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
混合ターミナルコネクタ型 東洋技研混合ターミナルコネクタ型東洋技研
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数8入力点数8応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点 2.4A/1コモン(全点ON時 300/1点)定格負荷電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン入力形式シンクタイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
出力ターミナルコネクタ型 東洋技研出力ターミナルコネクタ型東洋技研
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約145漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
出力ターミナル端子台型 東洋技研出力ターミナル端子台型東洋技研
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら