24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状1段 構造スタッド 定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
1個
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)25 電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線 締付トルク(N・m)6.0~9.0 定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160 結線方式セルフアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
1個
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
形状1段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)58 電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線 締付トルク(N・m)14.0~20.6 定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400 結線方式セルフアップ ねじサイズM12 構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段 構造断路機能 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)11.5 ねじ寸法M4 締付トルク(N・m)1.2~1.8 定格通電電流(A)30 結線方式ネジアップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
339 税込373
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ
1個
389 税込428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

東洋技研組端子台
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)14 ねじ寸法M5 適合電線(mm2)5.5/8(JIS) 締付トルク(N・m)2.0~3.0 定格通電電流(A)40/50 結線方式ネジアップ
1個
439 税込483
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
619 税込681
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ 特性熱帯処理
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ 特性耐油 、 耐薬品
1個
509 税込560
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段 構造大電流(200A~) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 取付寸法(mm)DIN35 締付トルク(N・m)10.0~14.7 結線方式セルフアップ ねじサイズM10
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)19 締付トルク2.5~3.7N・m 適合電線(mm2)(JIS)8/14/22 定格通電電流(A)50/75/95 結線方式セルフアップ ねじサイズM6
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード