東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
取付け方法C型20mmレール
結線方式ネジアップ
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段
取付方式直付
結線方式セルフアップ
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式セルフアップ
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600
結線方式ネジアップ
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造フィンガープロテクション
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
特性耐油 、 耐薬品
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造フィンガープロテクション
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)14
ねじ寸法M5
適合電線(mm2)5.5/8(JIS)
締付トルク(N・m)2.0~3.0
定格通電電流(A)40/50
結線方式ネジアップ
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
特性熱帯処理
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 800
結線方式セルフアップ
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600
結線方式ネジアップ
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
規格JIS C 2811
適合規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC500
結線方法丸型圧着端子用
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
関連キーワード