23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷


1個
52 税込57
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。 全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
96 税込106
当日出荷

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590 全長(mm)48 ピッチ(mm)7 軸長(mm)47 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 取付ピッチ(mm)39 動作温度(℃)Min-10 アズワン品番65-7588-35 構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3) 極数(P)4
1個
349 税込384
当日出荷

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 動作温度(℃)Min-10 構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段 取付方式C型16mmレール 結線方式セルフアップ
1個
399 税込439
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
形状2段 取付方式C型16mmレール ねじM3 端子間ピッチ(mm)7 締付トルク(N・m)0.5~1.2 結線方式セルフアップ
1個
499 税込549
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
299 税込329
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
659 税込725
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)17 結線方式スプリングロック 使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠
1個
409 税込450
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (538種類の商品があります)

東洋技研組端子台
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 形状1段 端子間ピッチ(mm)3.5 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付方式C型20mmレール 定格絶縁電圧(V)AC DC300 端子間ピッチ(mm)10 構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2)0.5~2 定格通電電流(A)15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
579 税込637
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 取付方式C型20mmレール 全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm) 定格絶縁電圧(V)AC DC300 端子間ピッチ(mm)10 構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2)0.5~2 取付ピッチP(mm)50 定格通電電流(A)15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10 極数(P)1
1個
429 税込472
15日以内出荷

東洋技研組端子台
形状1段 全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4) 取付方式DIN35mm 端子間ピッチ(mm)3.5 構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
469 税込516
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)4.2 取付け方法DIN35mm 端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11
1個
389 税込428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
489 税込538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)