「貫通端子台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。
単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(JIS)(A)10
材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS
定格電圧(V)AC/DC300
ケーブル長(m)9~10
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)
使用周囲温度(℃)-25%~60
適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2)
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード