「配線ダクト 東洋技研」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクトニッパーは、100mm高さ迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する事が可能です。
ハンドル部にスプリングがついていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプの為、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途ダクトニッパーは、配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する工具です。その他樹脂製品の奥深い箇所のゲートの切断も行えます。
全長(mm)327
質量(kg)460
奥行(mm)96
刃幅(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断
付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント
全長(mm)270
刃長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード