「atk-10」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8.0
定格電流(JIS)(A)15/20
定格電流(IEC)(A)20
適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフトSF4
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
締付トルク(N・m)1.4
接続可能電線(mm2)1.25(15A)
適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455
アズワン品番65-7774-89
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427
アズワン品番65-7774-88
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
。ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411
アズワン品番65-7588-18
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506
アズワン品番65-7587-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段
取付け方法直付
結線方式ネジアップ
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584
アズワン品番65-7589-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578
アズワン品番65-7589-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540
アズワン品番65-7773-79
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556
アズワン品番65-7583-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562
アズワン品番65-7776-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード