カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 水本機械製作所(2)
- 三菱電機(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- PIAA(2)
- 東洋エレメント(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NTカッター(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MICRO(1)
- ブランドをもっと見る
「l61p」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷から61日以内出荷材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥9,298税込¥10,2281個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台
東洋技研¥7,598税込¥8,3581個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.08/1.25/2/2.5電線仕様(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14定格通電電流(A)(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)8~10
組端子台
東洋技研¥5,198税込¥5,7181個15日以内出荷形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷から46日以内出荷材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台
東洋技研¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷から46日以内出荷形状1段色青定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台
東洋技研¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
組端子台
東洋技研¥6,498税込¥7,1481個15日以内出荷色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11