54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)

東洋技研組端子台
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 取付け方法C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10~11
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品 形状1段 取付方式C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

東洋技研組端子台
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造断路機能 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流2mm2-15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式ネジアップ 構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

東洋技研組端子台
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段 取付方式C型16mmレール 結線方式セルフアップ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 結線方式セルフアップ
1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
6,198 税込6,818
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理 形状1段 取付方式C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品 形状1段 取付方式C型20mmレール 端子間ピッチ(mm)8 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

東洋技研東洋技研
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 緑(アース端子) 取付方式DIN35mm 方式決戦:スプリングロック 端子間ピッチ(mm)3.5 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ 特性熱帯処理
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研組端子台
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)17 結線方式スプリングロック 使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (538種類の商品があります)

東洋技研組端子台
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800 結線方式セルフアップ
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 定格絶縁電圧(V)1,000 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811) 使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57 結線方式スプリングロック 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段 取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
7,398 税込8,138
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14 電線むき長さ(mm)10~11
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)3.5 電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5 定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 形状1段 端子間ピッチ(mm)3.5 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)1000,1000,1000,1000,1000 定格通電電流(A)9,17,24,32,57 結線方式スプリングロック
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)14 ねじ寸法M5 適合電線(mm2)5.5/8(JIS) 締付トルク(N・m)2.0~3.0 定格通電電流(A)40/50 結線方式ネジアップ
1個
8,598 税込9,458
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)4.2 取付け方法DIN35mm 端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)