6,769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シーラー用部品 仕様フローガラスシート(シート状) トラスコ品番836-3993 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)0.075 質量(g)42 品名フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm)315×250 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷


卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シーラー用部品 適合P-200、PC-200 トラスコ品番836-3991 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 質量(g)19 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。 品名パーフェクトシールチェッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1個(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途シーラー用部品 シール長さ(mm)200 仕様フローガラスシート(シート状) トラスコ品番836-3994 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)0.075 質量(g)36 品名フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm)215×250 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
仕様エラストマーグリップ付 適合NS-300 トラスコ品番390-4008 質量(g)100 電源(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

富士インパルスガラステープ
用途シーラー用部品 質量(g)20 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)0.13 長さ(m)5 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3999 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)49 アズワン品番6-645-15 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100 シール幅(mm)2 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

富士インパルス補修セット FS-315-5
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3998 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)56 アズワン品番0-4071-14 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1枚
269 税込296
当日出荷

用途シーラー用部品 材質シリコン 長さ(mm)210 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。 トラスコ品番387-2459 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

富士インパルスガラステープ
用途シーラー用部品に。 仕様シーラー用ガラステープ トラスコ品番119-0559 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 質量(g)38 長さ(m)5
1袋
4,798 税込5,278
当日出荷

電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
1箱(10本)
7,798 税込8,578
当日出荷

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25 電源(V)AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm)205×100×26 電源コード(m)3.0 2Pタイプ ヒーターセラミックヒーター シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番6-9820-01 発熱温度(℃)約130
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3983 材質ニッケルクロム 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷

富士インパルス規格袋IAシリーズ
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿 構成PET/AL/PE
1箱(200枚)ほか
特価
30,200 税込33,220
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 シール寸法(mm)3×200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180 松吉医科器械コード24-4335-00
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

用途シーラー用部品 トラスコ品番836-4002 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)72 アズワン品番6-645-14 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

富士インパルスシリコンシート
用途シーラー用部品 材質ガラス繊維入りシリコン 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。 適合NS-300 トラスコ品番387-2467 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

富士インパルスヒーター P-200-溶断
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3979 材質ニッケルクロム 質量(g)18 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


富士インパルスFiシリーズ
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士インパルスヒーター 200-5
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3982 材質ニッケルクロム 質量(g)23 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷

富士インパルス補修セット FS-215-5
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3997 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)43 アズワン品番0-4071-12 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

富士インパルスシール強度測定器
プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定 測定範囲(N)100 許容最大荷重(N)100 トラスコ品番496-3385 セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具 幅(mm)364 質量(kg)8 高さ(mm)198 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)9 引張強度200mm/minまたは300mm/min 分解能0.1N 測定精度(%)±0.4
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷