21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5 外径×内径(Φmm)【ホース】6×4 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C アズワン品番62-9102-40 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エアーペダルのホースのみ
長さ(m)1.5 外径×内径(Φmm)6×4 対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FG-400/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/CA-300/FG-600/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-450-5W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-10(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/OPL-600-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-600-10W/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CV-300-10W/FA-300-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U アズワン品番62-9102-41 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1本
899 税込989
5日以内出荷

【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーブルスイッチ板にエアペダルを装着する際に使用します。固定用の樹脂製ナットも付属
寸法(mm)130×90 質量(g)155 対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/CA-300-10WK/FA-300-10WK/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-200-10/FA-300-5W/CA-300/FA-200-10WK/OPL-300-5/CA-300-5W/OPL-300-10/OPL-200-10/FA-300-10W/FA-200-10W/CA-300-10W アズワン品番62-9102-72 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

富士インパルスFAシリーズ
最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
1台
279,800 税込307,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は新タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】15 質量(g)110 外径(Φmm)約70 対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-300-5W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-10(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V) アズワン品番65-0601-06 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
寸法(mm)【コネクタ】30 質量(g)130 外径(Φmm)70 対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10 アズワン品番62-9100-67 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
4,698 税込5,168
6日以内出荷

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
質量(g)120 対応CA-300-10W/CA-450-5W/CA-450-10W/CA-600-5W/CA-300/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CA-600-10W アズワン品番62-9101-51 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は旧タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】28 質量(g)115 外径(Φmm)70 対応OPL-200-20/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)/CA-450-5W/CA-600-5W/FA-300/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/FA-200-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10W SB/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK アズワン品番62-9102-33 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。インレット電源仕様
寸法(mm)(外径)Φ70×(コネクタ)15 質量(g)125 対応CV-300-10WK/CV-300-10 アズワン品番67-8107-76 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
4,898 税込5,388
31日以内出荷

対応V-401NTW/V-401NTW-10W(200V) アズワン品番67-8105-49 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷

寸法(mm)75×50 質量(g)115 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C コード長さ(mm)70 アズワン品番62-9112-37 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

オートシーラー200、300型に使用します。エアペダルを装着することでテーブルスイッチに切替えることが可能です。マグネットの取り付けも可能です。
寸法(mm)280×210 質量(kg)1.9 対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/FA-300-5W/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-200-10W/OPL-200-10/FA-200-10WK アズワン品番62-9102-71 構成部品テーブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

FAタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
質量(kg)18 電源AC200V 50/60Hz 2200W シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)10 シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-90 有効寸法(mm)450
1台
339,800 税込373,780
23日以内出荷

富士インパルス水物用シーラー
本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
種別CA-300-10WK 質量(kg)26 電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)390×640×400 アズワン品番6-9823-02 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300 適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342 到達真空度(kPa)-34.1 シール長さ(mm)400 エア源外部配管 駆動方式エアシリンダー 加熱時間0.1~2.5秒 冷却時間0.1~5.0秒 脱気速度(L/min)1015 脱気方法ノズル式 適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
1個
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5 電圧(V)200 消費電力(W)1800 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~251
1個
419,800 税込461,780
25日以内出荷

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25 電圧(V)200 消費電力(W)2600 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~254
1個
459,800 税込505,780
25日以内出荷