電動シーラー FAシリーズ

電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

FAタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。

質量(kg)18 電源AC200V 50/60Hz 2200W シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)10 シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-90 有効寸法(mm)450 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80358540 FA-450-10WK(200V)
348,000
339,800
373,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする