163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342 到達真空度(kPa)-34.1 シール長さ(mm)400 エア源外部配管 駆動方式エアシリンダー 加熱時間0.1~2.5秒 冷却時間0.1~5.0秒 脱気速度(L/min)1015 脱気方法ノズル式 適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
1個
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
質量(g)60 外径×内径(Φmm)8×5 内容330mm×2本、1m×1本 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301-10WK/V-301G/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-43 構成部品エア配管関連
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

FCB-410専用ポンプに使用するオイル
質量(g)300 内容量(mL)300 対応FCB-410 アズワン品番62-9112-59 構成部品エア配管関連
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

本体とガンをつなぐホース(5m)
質量(g)850 対応FLガタガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-60 構成部品エア配管関連 寸法(内径Φ×長さL)(mm)8×5000
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

富士インパルスエスシーロック SCL-14A
質量(g)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×40 対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW アズワン品番62-9111-75 構成部品エア配管関連
1個
599 税込659
5日以内出荷

本体側面のフィルター。取り付け金具・エルボ付
寸法(mm)105×80×95 質量(g)215 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-39 構成部品エア配管関連
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

VF-220ケースとフランジ(底部品)
質量(g)170 外径×高さH(Φmm×mm)75×105 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301 アズワン品番67-8105-72 構成部品エア配管関連
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

富士インパルスV301 ノズルツギテ
ノズルを繋ぐ部品
寸法(mm)35×23 質量(g)15 対応G-301/V-301R-35-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301/V-301-10WK/V-301G/V-301R-35/V-301-10W/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-92 構成部品エア配管関連
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

フィルターに繋がるエルボ交換にはスパナが必要です。
寸法(mm)30×28 質量(g)30 対応V-301-10W/V-301G-10W/V-301-10WK/V-301R-35-10W/V-300/V-301G/V-301R-35/V-301/V-301R-35-10WK/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-42 構成部品エア配管関連
1セット(2個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

フィルターのエレメントのみ
質量(g)9 外径×高さH(Φmm×mm)20×30 対応VY-600-10/V-301R-35-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-300/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-41 構成部品エア配管関連
1セット(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100 駆動方式ソレノイド式 タイマー【脱気】0.1~99.9秒 加熱時間0.0~2.0秒 冷却温度(℃)40~加熱温度設定値 脱気方法ノズル式 加熱温度(℃)60~250
1個
579,800 税込637,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イジェクター主要部品
アズワン品番67-8105-40 構成部品エア配管関連
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
31日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

富士インパルスエルボ PL10-02
アズワン品番67-8105-54 構成部品エア配管関連
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

1個
939 税込1,033
6日以内出荷

富士インパルスV-301Gフィルター GF-220
G-301用 水物フィルター
アズワン品番65-0601-43 構成部品エア配管関連
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷

富士インパルスG-301 デンジベン
ガスON/OFF切り替え用電磁弁
アズワン品番67-8105-74 構成部品エア配管関連
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷

1セット
96,980 税込106,678
31日以内出荷

富士インパルスV300 エルボツギテ 1/4
ポンプから排気側に繋がるエルボ。交換にはスパナが必要です。
対応V-300 アズワン品番67-8103-62 構成部品エア配管関連
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

対応V-400NTW アズワン品番62-9111-63 構成部品エア配管関連
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

脱気用ポンプ
対応V-300 アズワン品番65-0601-38 構成部品エア配管関連
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

対応FG-600/FG-400 アズワン品番67-8103-36 構成部品エア配管関連
1本
5,798 税込6,378
31日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスAT1500 エアーチューブ
対応AT-1500/ATC-1500 アズワン品番62-9108-62 構成部品エア配管関連
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

富士インパルスVG-4 レンデンジベン
対応VG-600/VG-400 アズワン品番67-8105-16 構成部品エア配管関連
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

ノズルまたはポンプに繋がるストレート継ぎ手
対応V-300 アズワン品番67-8103-61 構成部品エア配管関連
1セット(2個)
1,798 税込1,978
31日以内出荷

富士インパルスFG400 ユニオン L-12-00
対応FG-600/FG-400 アズワン品番67-8103-28 構成部品エア配管関連
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

対応AT-2500/ATC-2500 アズワン品番62-9108-85 構成部品エア配管関連
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

富士インパルスVG-2 ガスデンジベン
対応FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番67-8105-15 構成部品エア配管関連
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

対応V-401/V-402 アズワン品番67-8105-53 構成部品エア配管関連
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷