卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。
軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。
カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
スピーディーさを併せ持っています。
インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。
シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。
シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。
シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・
プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。
5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
¥539,000
税込¥592,900
22日以内出荷
シーラー機に印字機を取り付ける固定ボルト
寸法(mm)M6×12
質量(g)15
対応HP-362-N1/HP-362-N2
アズワン品番67-8106-50
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥169
税込¥186
31日以内出荷
シーラー機に印字機を取り付ける固定ボルト
寸法(mm)M6×16
質量(g)15
対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)
アズワン品番67-8106-49
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥169
税込¥186
31日以内出荷
シーラー機に印字機を取り付ける固定ノブ
質量(g)20
外径×高さH(Φmm×mm)15×10
対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-450-10U P(200V)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P
アズワン品番67-8106-52
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥329
税込¥362
31日以内出荷
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342
到達真空度(kPa)-34.1
シール長さ(mm)400
エア源外部配管
駆動方式エアシリンダー
加熱時間0.1~2.5秒
冷却時間0.1~5.0秒
脱気速度(L/min)1015
脱気方法ノズル式
適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)515×560×1040H
質量(kg)27
・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100
消費電力(W)1500
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール幅(mm)10
駆動方式ソレノイド
加熱時間0.0~5.0秒
冷却温度(℃)60~
加熱温度(℃)90~230
関連キーワード