カテゴリ

  • 梱包用品(16)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • TOSPACK(13)
  • HAKKO(白光)(10)
  • アズワン(8)
  • 大同興業(8)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • 山崎実業(4)
  • 空調服(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • SICK(4)
  • ミクロン(4)
  • エスコ(3)
  • 坂口電熱(3)
  • TRUSCO(2)
  • エレス(2)
  • 共立電子産業(2)
  • RS PRO(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • エルベール(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒーター フィルム」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス
419,800税込461,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450富士インパルス
799,800税込879,780
1個
30日以内出荷
・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
379,800税込417,780
1個
25日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
プリンター HP-362-N3 HP-362-N3 富士インパルスプリンター HP-362-N3 HP-362-N3富士インパルス
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
・手軽に美しい印字ができます。軽量・コンパクトなサイズで、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作や設定は必要なく、手軽にお使いいただけるプリンターです。・軽いレバー操作で印字ハンドルレバーを軽く押し下げると印字ができます。印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しく仕上がります。プリンターは2列印字仕様です。切替「設定を変えることにより1列印字もできます。電子ヒーター採用した昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)がああります。 プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
プリンター FEP-N3 富士インパルスプリンター FEP-N3富士インパルス
86,980税込95,678
1個
60日以内出荷
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ 富士インパルス脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ富士インパルス
379,800税込417,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ 富士インパルス米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ富士インパルス
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。
仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300 富士インパルス【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300富士インパルス
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
メディカルシーラー(卓上型) 富士インパルスメディカルシーラー(卓上型)富士インパルス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
水物用シーラー 富士インパルス水物用シーラー富士インパルス
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
種別CA-300-10WK質量(kg)26電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)電源コード(m)3(2Pプラグ)本体サイズ(mm)390×640×400アズワン品番6-9823-02シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
200 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス200 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
789税込868
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
アズワン品番62-9106-78構成部品消耗部品
1200 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス1200 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
3,998税込4,398
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応FIF-1200アズワン品番62-9106-84構成部品消耗部品
600 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス600 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
2,198税込2,418
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-600ヨウダン/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600Y ヨウダンアズワン品番62-9106-82構成部品消耗部品
400 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス400 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
1,488税込1,637
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y ヨウダン PKアズワン品番62-9106-80構成部品消耗部品
1000 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス1000 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
3,490税込3,839
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応FIF-1000アズワン品番62-9106-83構成部品消耗部品
300 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス300 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
999税込1,099
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-300 ヨウダンアズワン品番62-9106-79構成部品消耗部品
450 マイカバン ウエシタ 2枚入 富士インパルス450 マイカバン ウエシタ 2枚入富士インパルス
1,598税込1,758
1セット(2枚)
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
アズワン品番62-9106-81構成部品消耗部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら